制御出力
負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形
負荷電流:1〜3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下
残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下
負荷電流10〜100mA:2V以下
オフ状態電流:0.1mA以下
使用周囲温度(℃)
動作時:1〜2台連結時:-25〜55、3〜10台連結時:-25〜50、11〜16台連結時:-25〜45、17〜30台連結時:-25〜40
保存時:-30〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
消費電力(mW)
電源電圧24V時
通常モード:1080以下(消費電流45mA以下)、エコ機能ON:840以下(消費電流35mA以下)、エコ機能LO:960以下(消費電流40mA以下)
表示灯
7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)
表示方向:通常/反転表示切替可能
OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)
OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
周囲温度(℃)
動作時:1〜2台連結時:-25〜55、3〜10台連結時:-25〜50、11〜16台連結時:-25〜45、17〜30台連結時:-25〜40
保存時:-30〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
付属品取扱説明書
仕様相互干渉防止台数:5台まで 間欠発振方式(応答時間=(接続台数+1)×15ms)注. 検出機能を最速モード(SHS)に選択した場合は、相互干渉防止機能は無効となります。
材質コード:塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)-
質量(g)約60/約20(梱包状態/本体のみ)
タイプアンプユニット
保護構造-
接続方式省配線コネクタ
標準検出物体(mm)-
検出距離(mm)-
材質(ケース)ポリカーボネート(PC)
分類高機能タイプ
電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
ヘッド形状-
応答時間[最速モード(SHS)]動作・復帰:各150μs、[高速モード(HS)]動作・復帰:各300μs(初期値)、[標準モード(Stnd)]動作・復帰:各1ms、[ギガパワーモード(GIGA)]動作・復帰:各4ms
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート(PC)
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
ケーブル-
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
検出物体-
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回
繰返し精度(μm)-
材質(検出面)-
感度調整スマートチューニング【ファインポジショニング(初期値)、2点チューニング、位置決めチューニング、パーセントチューニング(-99%〜99%)、フルオートチューニング】またはマニュアル調整
動作モードNO/NC 切替式
汚染度(使用環境)汚染度3
温度特性-
シールド-
材質(ナット)-
材質(座金)-
応差-
アズワン品番64-9680-50
入出力1出力+1入力
出力形式PNP出力
接続台数30台
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h