スマート近接センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)1 ヘッド形状円柱 材質センサヘッド部:SUS、プリアンプ:PES 材質(ケース)- 材質(カバー)- 材質(検出面)耐熱ABS 材質(ナット)- 材質(座金)- 注文コード63697674 品番E2NC-ED01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は検出距離・ヘッド形状・材質など19種類から選べます 他の種類を見る

使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用
周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性
ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能)
検出余裕度が確認できる(デジタル表示)
高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」
EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃

付属品取扱説明書、取りつけ金具 仕様- 材質センサヘッド部:SUS、プリアンプ:PES 寸法(mm)Φ5.4×18 質量(g)約120(梱包状態) タイプ円柱型 センサヘッド、シールドタイプ 保護構造IEC規格 IP67(センサヘッド部) 接続方式コネクタ接続(標準・保護スパイラルチューブつきタイプ 標準コード長2.6m) 標準検出物体(mm)5×5、材質:鉄(t=3、S50C) 検出距離(mm)1 材質(ケース)- 分類- 電源電圧(V)- 制御出力- ヘッド形状円柱 応答時間- 高度(m)- 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10〜60(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-20〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)- 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) ケーブル標準 保護回路- 検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回 繰返し精度(μm)1 消費電力(mW)- 材質(検出面)耐熱ABS 感度調整- 動作モード- 汚染度(使用環境)- 表示灯- 温度特性センサヘッド部:0.08%/℃、センサヘッド部以外:0.08%/℃ 周囲温度(℃)動作時:-10〜60(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-20〜70(ただし、氷結、結露しないこと) シールドシールドタイプ 材質(ナット)- 材質(座金)- 応差可変 アズワン品番64-9680-52 入出力- 出力形式- 接続台数- 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする