付属品取扱説明書、取りつけ金具
仕様-
材質センサヘッド部:黄銅、プリアンプ:PES
寸法(mm)M10×22
質量(g)約120(梱包状態)
タイプ円柱型(ネジつき) センサヘッド、シールドタイプ
保護構造IEC規格 IP67(センサヘッド部)
接続方式コネクタ接続(標準・保護スパイラルチューブつきタイプ 標準コード長3.6m)
標準検出物体(mm)10×10、材質:鉄(t=3、S50C)
検出距離(mm)2
材質(ケース)-
分類-
電源電圧(V)-
制御出力-
ヘッド形状ねじ
応答時間-
高度(m)-
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-10〜60(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-20〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)-
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
ケーブルフリーカット
保護回路-
検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回
繰返し精度(μm)2
消費電力(mW)-
材質(検出面)耐熱ABS
感度調整-
動作モード-
汚染度(使用環境)-
表示灯-
温度特性センサヘッド部:0.08%/℃、センサヘッド部以外:0.08%/℃
周囲温度(℃)動作時:-10〜60(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-20〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
シールドシールドタイプ
材質(ナット)(締付)黄銅 ニッケルメッキ
材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ
応差可変
アズワン品番64-9680-58
入出力-
出力形式-
接続台数-
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h