付属品取扱説明書
仕様●材質(コード):塩化ビニル(PVC)
質量(g)約25(本体のみ)
タイプセンサ通信ユニット用
電源電圧センサ通信ユニットを通してコネクタより供給
接続方式センサ通信ユニット用コネクタ
材質(ケース)ポリカーボネート(PC)
機能ダイナミックパワーコントロール(DPC):あり、タイマ:タイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイから選択可能1ms〜9999ms、ゼロリセット:マイナス表示可能(しきい値もシフトします)、設定リセット:イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能、エコモード:OFF(デジタル表示点灯)/ECO ON(デジタル表示消灯)/ECO LO(デジタル表示暗点灯)から選択可能、バンク切替設定:BANK1〜4から選択可能、パワーチューニング設定:
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)1〜2台連結時:0〜55、3〜10台連結時:0〜50、11〜16台連結時:0〜45、17〜30台連結時:0〜40(氷結、結露しないこと)
材質(カバー)ポリカーボネート(PC)
保護回路電源逆接保護、出力短絡保護
保存温度範囲(℃)-30〜70(氷結、結露しないこと)
感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%〜+99%)】またはマニュアル調整
干渉防止機能最速モード(SHS) :0台、高速モード(HS):2台、標準モード(Stnd):2台、ギガパワーモード(GIGA):4台
汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)
耐衝撃(m/s2)150 X、Y、Z各方向 3回(耐久)
連結数最大:形E3NW-ECT使用時30台、形E3NW-CRT使用時16台、形E3NW-CCL使用時16台
表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(耐久)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
保存湿度範囲(%RH)35〜85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと)
応答時間(ms)最速モード(SHS) :各0.08(動作・復帰)、高速モード(HS):各2.5(動作・復帰)、標準モード(Stnd):各1(動作・復帰)、ギガパワーモード(GIGA):各16(動作・復帰)