アンプユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63698356 品番E3NC-SA0
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書 仕様●材質(コード):塩化ビニル(PVC) 質量(g)約25(本体のみ) タイプセンサ通信ユニット用 電源電圧センサ通信ユニットを通してコネクタより供給 接続方式センサ通信ユニット用コネクタ 材質(ケース)ポリカーボネート(PC) 機能タイマ:タイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイから選択可能 1ms〜9999ms、ゼロリセット:マイナス表示可能(しきい値もシフトします)、設定リセット:イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能、エコモード:OFF(デジタル表示点灯)/ECO ON(デジタル表示消灯)/ECO LO(デジタル表示暗点灯)から選択可能、バンク切替設定:BANK1〜4から選択可能、出力1設定:通常検出モード、エリア検出モード、ホールド機能から選択可能 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)1〜2台連結時:0〜55、3〜10台連結時:0〜50、11〜16台連結時:0〜45、17〜30台連結時:0〜40(氷結、結露しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート(PC) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護 保存温度範囲(℃)-30〜70(氷結、結露しないこと) 感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング/ワークなしチューニング/2点エリアチューニング/1点エリアチューニング/ワークなしエリアチューニング】またはマニュアル調整 干渉防止機能最速モード(SHS) :0台、高速モード(HS):2台、標準モード(Stnd):2台、ギガパワーモード(GIGA):2台 汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による) 耐衝撃(m/s2)150 X、Y、Z各方向 3回(耐久) 連結数最大:形E3NW-ECT使用時30台、形E3NW-CRT使用時16台、形E3NW-CCL使用時16台 表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、ZERO表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ) 耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(耐久) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 保存湿度範囲(%RH)35〜85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと) 応答時間(ms)最速モード(SHS) :各1.5(動作・復帰)、高速モード(HS):各5(動作・復帰)、標準モード(Stnd):各10(動作・復帰)、ギガパワーモード(GIGA):各50(動作・復帰)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする