omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の 照明
画像処理専用照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63700474
品番
FLV-ATC41024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
カメラ周辺に取付スペースがない場合に最適な据置タイプ
画像センサとは独立して使用する場合でも、照明発光トリガを直接入力可能
電力(W)
最大40(接続できる照明)
電源電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
接続台数
接続照明数:4台
調光方式
アナログ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63700474
FLV-ATC41024
05773172
FLV-ATC41024
画像処理専用照明 FLVシリーズ
omron(オムロン)
1個
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました