omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の 照明
画像処理専用照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63700499
品番
FLV-FX100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
拡散発光による高い均一性
無影照明と同軸照明の2つの効果を同時に実現
軽量かつコンパクトで、せまいスペースへの取付も便利
適合
照明コントローラ:形FLV-TCC□、形FLV-ATC□、形3Z4S-LTIDGB□
質量(g)
180
電力(W)
3.7
発光色
白
光色
白
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63700499
FLV-FX100W
05773215
FLV-FX100W
画像処理専用照明 FLVシリーズ
omron(オムロン)
1個
¥
489,800
税込
¥
538,780
注文コードが変更になりました