omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の 照明
画像処理専用照明
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63700526
品番
FLV-TCC4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
小型サイズで省スペース。制御盤内に拡張スペース不要
長距離配線でも照明の輝度低下なし
画像センサコントローラからの複雑な配線が不要
画像センサ上で輝度、調光設定が可能
適合
標準照明FLVシリーズ
電力(W)
最大15(接続できる照明)
電源電圧(V)
DC24
接続台数
接続照明数:標準照明4台
調光方式
デジタル