コイル定格電圧(V)AC200
取付方式DINレール
保護構造ケース入り
接点構成1c
端子形状プッシュインPlus端子
機能ラッチングレバー(テストボタン):なし
動作表示LED/メカニカルインジケータ
端子構造電線接続方法: プッシュインPlus端子
接続端子プッシュインPlus端子
接点材質Ag合金
定格電流(mA)AC6.6(50Hz)/AC7.6(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC440/DC125
接点最大許容電流(A)6
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
コイル定格(V)AC200V 50Hz 6.6mA AC200V 60Hz 7.6mA
接点定格負荷電圧(V)AC250V 6A (抵抗負荷 (cosΦ=1)) AC250V 2.5A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) DC30V 6A (抵抗負荷 (cosΦ=1)) DC30V 2A (誘導負荷 (L/R=7ms))