スリムI/Oリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63700727 品番G2RV-SR501 AC/DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,820
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

メーカー従来品より約25%の低背化を実現し、制御盤のさらなる小型化に貢献。
スリム形状で1極6Aの開閉能力を実現。
金メッキ接点を使用した微小負荷開閉に適した1極50mAの微小負荷用も品揃え。
形G2RVは透明ケースなので、接点の状態を目視で確認でき、現場(設置場所)での異常確認が簡単。
スクリュータイプの要望にも応えるねじ端子も品揃え。
搭載リレーは交換時に端子が曲がりにくいプラグイン端子を使用。
形G2RV-SRと同一形状のソリッドステート・リレー搭載、形G3RV-SRも品揃え。
コイルサージ吸収用回路を標準装備。

コイル定格電圧(V)AC/DC24 取付方式DINレール 保護構造ケース入り 接点構成1c 端子形状プッシュインPlus端子 機能ラッチングレバー(テストボタン):あり 動作表示LED/メカニカルインジケータ 端子構造電線接続方法: プッシュインPlus端子 接続端子プッシュインPlus端子 接点材質Ag合金 定格電流(mA)AC12.5(50Hz)/AC12.6(60Hz)、DC12.6 接点最大許容電圧(V)AC440/DC125 接点最大許容電流(A)6 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A コイル定格(V)AC24V 50Hz 12.5mA AC24V 60Hz 12.6mA DC24V 12.6mA 接点定格負荷電圧(V)AC250V 6A (抵抗負荷 (cosΦ=1)) AC250V 2.5A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) DC30V 6A (抵抗負荷 (cosΦ=1)) DC30V 2A (誘導負荷 (L/R=7ms))

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63700727 G2RV-SR501 AC/DC24 50593264 G2RV-ST501 AC/DC24 スリムI/Oリレー omron(オムロン) スリムI/Oリレー omron(オムロン) 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする