メーカー従来品より約25%の低背化を実現し、制御盤のさらなる小型化に貢献。
スリム形状で1極6Aの開閉能力を実現。
金メッキ接点を使用した微小負荷開閉に適した1極50mAの微小負荷用も品揃え。
形G2RVは透明ケースなので、接点の状態を目視で確認でき、現場(設置場所)での異常確認が簡単。
スクリュータイプの要望にも応えるねじ端子も品揃え。
搭載リレーは交換時に端子が曲がりにくいプラグイン端子を使用。
形G2RV-SRと同一形状のソリッドステート・リレー搭載、形G3RV-SRも品揃え。
コイルサージ吸収用回路を標準装備。