※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドステート・リレー

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63700815 品番 G3NA-240B-UTU AC100-240
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,339
販売価格(税別)
8,490

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。
バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。
動作表示灯により動作の確認が可能。
安全のための保護カバー付。
-UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。

漏れ電流(mA)
5以下(AC100Vにて)
10以下(AC200Vにて)
絶縁方式フォト・カプラ 動作表示灯 出力の適合負荷40A、AC24〜240V 仕様標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得 質量(kg)240B 質量(g)約70 種類ソリッドステート・リレー 形式形G3NA-240B-UTU 定格入力電圧(V)AC100〜240 負荷電圧(V)AC19〜264 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露しないこと) 入力インピーダンス72kΩ±20% 端子構造ねじ端子 定格負荷電圧(V)AC24〜240 出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下 使用電圧範囲(V)AC75〜264 復帰電圧AC20V以上 動作時間(ms)負荷電源の3/2サイクル+1以下 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10〜55〜10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 復帰時間(ms)負荷電源の3/2サイクル+1以下 負荷電流(A)放熱器有(40℃にて): 0.1〜40A 放熱器無(40℃にて): 0.1〜6A サージオン電流耐量(A)440(60Hz、1サイクル) 保管温度(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと) アズワン品番64-3894-12 耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz 商品タイプ単相ヒータ用 動作電圧(V)AC75以下 使用周囲湿度(%RH)45〜85 ゼロクロス機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63700797
2022-12-28
用途:
植物の栽培管理システム作成
アトラス株式会社 様 (農・林・水産業)

定格電流が大きくなるとコストが高くなる。放熱板やグリースも必要になる。機械式のG7Lは安価なので比較検討したほうが良いと思う。半導体リレーにする要件がなければG7Lのほうが良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする