タイプDINレール取付タイプ
種類放熱器一体型
ゼロクロス機能有り無し有
定格負荷電圧(V)AC100〜240
仕様●MTTFd(参考値):1000年以上
質量(kg)約1.25
使用温度範囲(℃)-30〜80(結露、氷結しないこと)
規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)
保護構造IP20
定格入力電圧(V)DC12〜24
負荷電圧(V)AC75〜264(50/60Hz)
保存温度(℃)-30〜100(結露、氷結しないこと)
出力の適合負荷25A、AC100〜240V
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)
相数三相
使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露のないこと)
端子構造ねじ端子
使用周囲湿度45〜85%RH
保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと)
出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下
動作表示灯あり(黄)
使用電圧範囲(V)DC9.6〜30
漏れ電流(mA)10以下(AC200Vにて)
復帰電圧DC1以上
振動10〜55〜10Hz、片振幅0.175mm(複振幅0.35mm)
動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下
定格通電電流(A)25(40℃にて)
衝撃(m/s2)294(DINレール逆さ方向取り付け時98)
入力電流(mA)10以下(DC24Vにて)(インピーダンス)
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下
負荷容量8.6kW以下(AC200V時)(抵抗負荷AC1級)
負荷電流(A)0.2(最小)
サージオン電流耐量(A)220(ピーク値60Hz、1サイクル)
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数2
電流2乗積(I2t)(A2s)260(参考値)
耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz
商品タイプ三相ヒータ用
動作電圧(V)DC9.6以下
使用周囲湿度(%RH)45〜85