G3PE-525B-2N DC12-24 ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ omron(オムロン) 63700989 G3PE-525B-2N DC12-24 ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ omron(オムロン) 63700989

ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類放熱器一体型 タイプDINレール取付タイプ 定格負荷電圧(V)AC200〜480 注文コード63700989 品番G3PE-525B-2N DC12-24
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は種類・タイプ・定格負荷電圧など19種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応
サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による)
三相一体型構造でスリム化を実現
形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意
DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715))
UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得

タイプDINレール取付タイプ 種類放熱器一体型 ゼロクロス機能有り無し 定格負荷電圧(V)AC200〜480 仕様●MTTFd(参考値):1000年以上 質量(kg)約1.25 使用温度範囲(℃)-30〜80(結露、氷結しないこと) 規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3) 保護構造IP20 定格入力電圧(V)DC12〜24 負荷電圧(V)AC180〜528(50/60Hz) 保存温度(℃)-30〜100(結露、氷結しないこと) 出力の適合負荷25A、AC200〜480V 絶縁方式フォト・トライアック・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて) 相数三相 使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露のないこと) 端子構造ねじ端子 使用周囲湿度45〜85%RH 保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと) 出力オン電圧降下1.8V(RMS)以下 動作表示灯あり(黄) 使用電圧範囲(V)DC9.6〜30 漏れ電流(mA)20以下(AC200Vにて) 復帰電圧DC1以上 振動10〜55〜10Hz、片振幅0.175mm(複振幅0.35mm) 動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下 定格通電電流(A)25(40℃にて) 衝撃(m/s2)294(DINレール逆さ方向取り付け時98) 入力電流(mA)10以下(DC24Vにて)(インピーダンス) 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下 負荷容量20.7kW以下(AC480V時)(抵抗負荷AC1級) 負荷電流(A)0.5(最小) サージオン電流耐量(A)220(ピーク値60Hz、1サイクル) RoHS指令(10物質対応)対応 素子数2 電流2乗積(I2t)(A2s)260(参考値) 耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz 商品タイプ三相ヒータ用 動作電圧(V)DC9.6以下 使用周囲湿度(%RH)45〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする