S8VK-X48024A-EIP スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン) 63702206 S8VK-X48024A-EIP スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン) 63702206

スイッチング・パワーサプライ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)24 容量(W)480 定格出力電力(W)480 注文コード63702206 品番S8VK-X48024A-EIP
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は定格出力電圧・容量・定格出力電力など15種類から選べます 他の種類を見る

パワーサプライの見える化がもたらす、新しい設備保全のスタイル
パワーサプライの交換時期の見える化が計画保全の第一歩
さらに電圧・電流・最大電流も表示でき、多様なシーンでますます便利に

容量(W)480 定格入力電圧(V)AC100〜240 定格出力電圧(V)24 定格出力電流(A)20 最大ピーク電流(A)30 仕様表示モニタ付き 付属品- 質量(g)1100以下 規格- 保護構造IP20、EN/IEC 60529による 構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 保存温度(℃)-40〜85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括、 )間/100以上、DC500V(EtherNet/IPポート一括)と(入力端子一括)間 使用周囲温度(℃)-40〜70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 力率- 定格出力電力(W)480 安全規格- 突入電流(A)AC115/230V入力時: 16/32typ. 端子台プッシュインPlus端子台 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回) 入力変動静的:0.5%以下 負荷変動静的:1.5%以下 耐振動10〜55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h 出力電圧可変範囲(V)21.6〜28(V.ADJにて) 過電流保護有、自動復帰、間欠動作形 起動時間(ms)AC115/230V入力時:1000以下 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA)AC115/230V入力時: 0.5/1以下 運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(電源2台まで) 出力リップルノイズ電圧AC100V〜240V入力時:130mVp-p以下周波数帯域20MHz時 温度変動AC100V〜240V入力時:0.05%/℃以下 出力保持時間AC115/230V入力時:25(ms)typ. 出力表示灯有(LED、色:緑)、アラーム:有(LED、色:赤) 効率AC115/230V入力時:92/94%typ. 高調波電流規制- 雑音端子電圧- アズワン品番64-9685-97 入力電圧範囲(V)単相AC85〜264、DC90〜350、AC265〜300(1秒) 耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子、EtherNet/IPポート一括)間 カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)カットオフ電流30mA/AC0.5 1min(出力端子一括)と(EtherNet/IPポート一括)カットオフ電流30mA ピーク電流(A)30 MTBF(時間)信頼性:6万以上 電流(AC115V入力時)(A)4.6typ. 電流(AC230V入力時)(A)2.3typ. 電流(AC200V入力時)(A)- 使用周囲湿度(%RH)95以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする