画像準備中

丸型防水コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル標準PVCケーブル 注文コード63703728 品番XS2F-D522-GG0-A
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は極数・ケーブル・タイプなど72種類から選べます 他の種類を見る

IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮
ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え
組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類
ケーブル付コネクタはUL規格認定品
IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠

ケーブル長(m)5 芯数5 ケーブル標準PVCケーブル ケーブル外径(Φmm)6.0 アズワン品番64-9684-06 ケーブル引出方向L形 ケーブルサイズ(mm2)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする