丸型防水コネクタ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数3極 タイプ防水コネクタ 注文コード63703886 品番XS3F-M8PVC3A2M
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は極数・ケーブル・タイプなど72種類から選べます 他の種類を見る

IP67に適合した小型防水コネクタ
かん合方式は、ねじ固定タイプ(M8)とワンタッチで抜き挿しのできるスナップインタイプ(S8)を用意
ケーブル付コネクタはXS3-Rシリーズ M8タイプはUL規格認定品
耐油強化(ポリウレタン)ロボットケーブルを品揃え
M8-M12変換ケーブルもラインナップ

仕様- 適合- タイプ防水コネクタ 種類- 極数3極 保護構造IP67(IEC60529) 定格電圧(V)DC125 ケーブル長(m)2 定格電流(A)1 コネクタ形状- 引張強度49N/15s(ケーブル) 固定タイプM8 ねじ固定タイプ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて) 使用周囲温度(℃)-10〜80 接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)(コネクタ部) 材質(ケーブル)PVC 取付け方法M8:M8タイプ 保存温度範囲(℃)- 挿抜耐久200回 ロック強度- ケーブル保持力(N/15s)- アズワン品番64-9684-12 メッキ- 特性・ IP67に適合した小型防水コネクタ・ かん合方式は、ねじ固定タイプ(M8)・ コネクタ付ケーブルタイプのため、ハーネス作業が不要・ コネクタ付ケーブルタイプのため、ハーネス作業が不要 ケーブル引出方向L形 結線- 耐電圧(V/min)- ケーブル種類- 嵌合部形状- ロック操作力(N・m)- 使用周囲湿度(%RH)20〜85 引き出し方向L形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする