仕様-
適合-
タイプ-
種類-
極数-
保護構造-
定格電圧(V)-
ケーブル長(m)-
定格電流(A)-
コネクタ形状-
引張強度-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
接触抵抗(mΩ)-
材質(ケーブル)-
取付け方法-
保存温度範囲(℃)-
挿抜耐久-
ロック強度-
ケーブル保持力(N/15s)-
アズワン品番64-9684-20
メッキ-
特性・ IP67に適合した小型防水コネクタ・かん合方式は、ねじ固定タイプ(M8)とワンタッチで抜き挿しのできるスナップインタイプ(S8)を用意・ケーブル付コネクタはXS3-Rシリーズ M8タイプはUL規格認定品・耐油強化(ポリウレタン)ロボットケーブルを品揃え・M8-M12変換ケーブルもラインナップ
ケーブル引出方向-
結線-
耐電圧(V/min)-
ケーブル種類-
嵌合部形状-
ロック操作力(N・m)-
使用周囲湿度(%RH)-