丸型防水コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4極 タイプ耐油コネクタ 注文コード63704123 品番XS5F-D421-G80-XR
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は極数・ケーブル・タイプなど72種類から選べます 他の種類を見る

組立式コネクタ
スマートクリック

仕様- 適合- タイプ耐油コネクタ 種類- 極数4極 保護構造IP67(IEC60529) 定格電圧(V)DC250 ケーブル長(m)5 定格電流(A)4 コネクタ形状片側コネクタ 引張強度- 固定タイプM12 スマートクリック 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-25〜70 接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)(コネクタ部) 材質(ケーブル)- 取付け方法- 保存温度範囲(℃)- 挿抜耐久50回 ロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s ケーブル保持力(N/15s)引張り:100、回転:1N・m/15s アズワン品番64-9684-32 メッキ金めっき 特性組立式コネクタスマートクリック ケーブル引出方向ストレート 結線1茶 2白 3青 4黒 耐電圧(V/min)- ケーブル種類耐油強化PVCロボットケーブル 嵌合部形状A-coding(DCセンサ用) ロック操作力(N・m)0.1〜0.25 使用周囲湿度(%RH)20〜85 引き出し方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする