仕様-
適合-
タイプ耐油コネクタ
種類-
極数4極
保護構造IP67(IEC60529)
定格電圧(V)DC250
ケーブル長(m)3
定格電流(A)4
コネクタ形状両側コネクタ
引張強度-
固定タイプM12 スマートクリック
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-25〜70
接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)(コネクタ部)
材質(ケーブル)-
取付け方法-
保存温度範囲(℃)-
挿抜耐久50回
ロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s
ケーブル保持力(N/15s)引張り:100、回転:1N・m/15s
アズワン品番64-9684-44
メッキ金めっき
特性組立式コネクタスマートクリック
ケーブル引出方向ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ)
結線1茶 2白 3青 4黒
耐電圧(V/min)-
ケーブル種類耐油強化PVCロボットケーブル
嵌合部形状A-coding(DCセンサ用)
ロック操作力(N・m)0.1〜0.25
使用周囲湿度(%RH)20〜85
引き出し方向ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ)