仕様●色(ケーブル):黄色
適合-
タイプ-
種類イーサネット用
極数4
保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20
定格電圧(V)DC30
ケーブル長(m)0.3
定格電流(A)2.5
コネクタ形状両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)
引張強度-
絶縁抵抗(MΩ)500以上
使用周囲温度(℃)-25〜70
接触抵抗(mΩ)40以下
材質(ケーブル)-
取付け方法-
保存温度範囲(℃)-25〜70
挿抜耐久-
ロック強度-
ケーブル保持力(N/15s)-
アズワン品番64-9684-50
メッキ金めっき
特性組立式コネクタスマートクリック
ケーブル引出方向ストレート
結線-
耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
ケーブル種類標準ケーブル
嵌合部形状-
ロック操作力(N・m)-
使用周囲湿度(%RH)-