丸型防水コネクタ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 タイプ- 注文コード63704324 品番XS5W-T421-BMC-Y
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は極数・ケーブル・タイプなど72種類から選べます 他の種類を見る

組立式コネクタ
スマートクリック

仕様●色(ケーブル):黄色 適合- タイプ- 種類イーサネット用 極数4 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 定格電圧(V)DC30 ケーブル長(m)0.5 定格電流(A)2.5 コネクタ形状両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ) 引張強度- 絶縁抵抗(MΩ)500以上 使用周囲温度(℃)-25〜70 接触抵抗(mΩ)40以下 材質(ケーブル)- 取付け方法- 保存温度範囲(℃)-25〜70 挿抜耐久- ロック強度- ケーブル保持力(N/15s)- アズワン品番64-9684-52 メッキ金めっき 特性組立式コネクタスマートクリック ケーブル引出方向ストレート 結線- 耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下) ケーブル種類標準ケーブル 嵌合部形状- ロック操作力(N・m)- 使用周囲湿度(%RH)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする