EL-UD40002WW/2WAHTZ ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス400-350 三菱電機 63705435 EL-UD40002WW/2WAHTZ ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス400-350 三菱電機 63705435

ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス400-350

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 注文コード63705435 品番EL-UD40002WW/2WAHTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,800
この商品は光源色など12種類から選べます 他の種類を見る

AKシリーズ

消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.2/33.0 光源色温白色 埋込穴(Φmm)125 色温度(K)3500 クラス400-350 器具相当HID70形器具相当 光束(Lm)(ノーマル/セーブ)4160/3800 エネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)108.9/115.1 演色指数(Ra)85 質量(kg)1.3 仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5〜100%/約7〜100% 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 材質(枠)アルミダイカスト白色 材質(レンズ)アクリル 電源ユニット別置 電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000時間 配光角度(°)19 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63705435 EL-UD40002WW/2WAHTZ 60727811 EL-UD40102WW/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 三菱電機 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 三菱電機 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする