EL-UD30001L/2WAHTZ ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス300-250 三菱電機 63705627 EL-UD30001L/2WAHTZ ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス300-250 三菱電機 63705627

ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス300-250

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63705627 品番 EL-UD30001L/2WAHTZ
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

AKシリーズ

消費電力(W)(ノーマル/セーブ)28.3/24.1 光源色電球色 埋込穴(Φmm)125 色温度(K)3000 クラス300-250 器具相当HID70形器具相当 光束(Lm)(ノーマル/セーブ)2910/2630 エネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)102.8/109.1 演色指数(Ra)85 質量(kg)1.2 仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5〜100%/約7〜100% 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 材質(枠)アルミダイカスト白色 材質(レンズ)アクリル 電源ユニット別置 電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000時間 配光角度(°)14 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする