用途物販・アパレル向け
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5〜100%/約7〜100%
質量(kg)1.4
材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上
電圧(V)100〜242
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)30.8/26.1
定格寿命(時間)40000時間
色温度(K)3000
光源色ショップホワイト
材質(レンズ)アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)90.9/95.4
材質(枠)アルミダイカスト白色
色(本体)ホワイト
光束(Lm)(ノーマル/セーブ)2800/2490
クラス400-350
配光角度(°)49
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)125
器具相当HID70形器具相当
電源ユニット別置
グリーンマーク認定