用途物販・アパレル向け
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5〜100%/約7〜100%
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上
電圧(V)100〜242
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)21.2/15.5
定格寿命(時間)40000時間
色温度(K)4000
光源色ショップホワイト
材質(レンズ)アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)106.1/110.9
材質(枠)アルミダイカスト白色
色(本体)ホワイト
光束(Lm)(ノーマル/セーブ)2250/1720
クラス200-150
配光角度(°)19
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)125
器具相当HID35形器具相当
電源ユニット別置