三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の スポットライト
スポットライト クラス250-200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63708156
品番
EL-SL30012L/W1HTN
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明
電源ユニット内蔵
ライティングダクト用100V
本体のスイッチ切替で出力が変わります
食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途
生鮮・食品向け
適合
推奨照射対象物:パン、惣菜
材質
本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上
質量(kg)
1.1
色
ホワイト
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
(ノーマル/セーブ)33.6/25.7
角度(°)
水平回転:360
首振角度(°)
90
光源色
食品用/電球色相当
材質(レンズ)
アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
(ノーマル/セーブ)58.0/64.2
光束(Lm)
(ノーマル/セーブ)1950/1650
LED寿命(時間)
40000
クラス
250-200
ビーム角度(°)
19
器具相当
HID35形器具相当
ユニットボックス
アルミダイカスト 白色塗装仕上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※調光はできません
※光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません