EL-SL30012WW/W1HTN スポットライト クラス250-200 三菱電機 63708183 EL-SL30012WW/W1HTN スポットライト クラス250-200 三菱電機 63708183

スポットライト クラス250-200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63708183 品番 EL-SL30012WW/W1HTN
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明
電源ユニット内蔵
ライティングダクト用100V
本体のスイッチ切替で出力が変わります
食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光

用途生鮮・食品向け 適合推奨照射対象物:精肉、パン、惣菜 材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上 質量(kg)1.1 ホワイト 電圧(V)AC100 消費電力(W)(ノーマル/セーブ)33.6/25.7 角度(°)水平回転:360 首振角度(°)90 光源色生鮮用/温白色相当 材質(レンズ)アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)62.5/69.2 光束(Lm)(ノーマル/セーブ)2100/1780 LED寿命(時間)40000 クラス250-200 ビーム角度(°)19 器具相当HID35形器具相当 ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※調光はできません
※光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする