EL-SL20023WW/W1HN スポットライト クラス200 三菱電機 63708497 EL-SL20023WW/W1HN スポットライト クラス200 三菱電機 63708497

スポットライト クラス200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63708497 品番 EL-SL20023WW/W1HN
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

AKシリーズ高彩度タイプ 彩明
電源ユニット内蔵
自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現

用途物販・アパレル向け 材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上 質量(kg)0.9 ホワイト 電圧(V)AC100 消費電力(W)21.2 角度(°)水平回転:360 首振角度(°)90 色温度(K)3500 光源色ショップホワイト 材質(レンズ)アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)100.4 光束(Lm)2130 LED寿命(時間)40000 クラス200 ビーム角度(°)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)95 器具相当HID35形器具相当
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※調光はできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする