平型コネクターボディ

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63709747 品番RK-6315B-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コードの延長に

ブラック 適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯 適合規格PSE 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63709747
2024-05-17
用途:
延長ケーブル再利用
製造業

延長ケーブルの継ぎ足しが必要でしたので、コードを加工して使用しました。全く問題なく接続できました。

対象商品:
63709747
2023-06-13
用途:
自動車修理業
有限会社三協自動車 様

延長コードの差し込みが壊れたときに購入しましたがホームセンターより安くて遜色なく使うことができました。

対象商品:
63709747
2023-02-24
用途:
延長コード作成用の補助器具として。

延長コード作成用の補助器具として。価格面でも、構造面でも満足。
他の購入者の意見も参考にしました。今後購入を検討されている方には、
付け加えてコメントします。電源コードには寿命があります。
古い機器から切り取って使う場合は漏電火災等の恐れがないか事前チェックを推奨します。
1.まず古いコードを10分以上水に付けます。2.絶縁テスト(漏電テスト)をします。
普通のテスターより割と高額な専用テスターを使います。で、目に見えないクラック等があると絶縁不良を検知できます。
それとねじ止めするとき端子使用を推奨します。髭はよくありませんので。

対象商品:
63709783
2023-07-24
用途:
交換部品として
その他業種

近所のホームセンターにもあるにはあるが、お値段が少々お高いので急がない場合はこちらで。

対象商品:
63709783
2023-03-03
用途:
配線コード取付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この平型コネクターは配線が楽に付けられるのがとても良い

対象商品:
63709747
2021-08-15
用途:
延長コード作成
その他業種

廃棄するビデオデッキから切り取った電源コードと合わせて延長コードを作りました。希望の長さのものはなかなかないので、とても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
63709747
2021-10-20
用途:
電気製品を使う時
自動車・二輪車・自転車関連業

比較的安価で延長コードを作成できたので活用していきます。

対象商品:
63709747
2021-01-16
用途:
延長コード作製
鈴木 様

不要になった家電を分解・廃棄していますが、その際の電源コードを外し、それに、このコネクタを付けて 延長コード(1-2m)にしています。

3-4本作って使っています、安くて重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする