オーム電機
オーム電機の 電源(制御機器)
オーム電機の 電源コード/コンセント(FA)
オーム電機の コンセント(FA)
ゴムプラグ2P
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63709808
品番
RK-2210-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐衝撃性にすぐれています。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
適合規格
PSE
適合電線
VCTF(ビニキャブコード)
適合電線(mm
2
)
2.0×2芯
注意
※1500W・125V以下で使用してください。