オーム電機
オーム電機の コンセント/スイッチ/プレート
オーム電機の コンセント
オーム電機の 露出コンセント
接地ダブルコンセント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63710194
品番
ME2746
参考基準価格(税別)
¥618
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
露出コンセント2コ口 接地2P
種類
露出コンセント
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合規格
PSE
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
注意
※1500W以下で使用してください。
※この商品は電気工事士でなければ取扱ができません。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意