調光の可否否
消費電力(W)6
容量(VA)11
エネルギー消費効率(Lm/W)16.6
従来光源白熱灯40W相当
色(本体)黒
材質本体:アルミダイカスト・鋼板・ステンレス 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
付属品キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付
長さ(mm)240
幅(mm)55
高さ(mm)195
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)200
光源色電球色
光束(Lm)100
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83