アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)配光角:30 光束(Lm)300 注文コード63710947 品番DOL-4825YB
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は配光角度・光束など11種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 消費電力(W)5.2 容量(VA)9 エネルギー消費効率(Lm/W)57.6 従来光源ダイクロハロゲン50W相当 色(本体) 材質本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/反射板:樹脂 アルミ蒸着/ガラス:強化ガラス 透明 付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付 配光角度(°)配光角:30 仕様首振上方90°下方45°・回転360° 長さ(mm)95 直径(Φmm)53 高さ(mm)150 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)115 光源色電球色 光束(Lm)300 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする