調光の可否否
消費電力(W)15
容量(VA)18
エネルギー消費効率(Lm/W)74
従来光源白熱灯100W相当
色(本体)黒
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ステンレス 黒塗装/強化ガラス 透明
付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付
配光角度(°)配光角:60
規格近接限度距離:0m
仕様首振上方90°下方10°・回転360°、制御レンズ付
長さ(mm)165
直径(Φmm)80
高さ(mm)230
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)180
光源色電球色
光束(Lm)1110
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83