DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63711044
品番
DOL-4376XB
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミダイカスト・ステンレス 黒塗装
長さ(mm)
185
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
245
ランプ
ランプ別売
付属品
キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付
仕様
LED交換可、首振上方90°・回転330°
保護構造
防雨形
埋め込み深さ(mm)
190
色(本体)
黒
調光の可否
否
従来光源
ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
注意
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。