アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様LED交換可、首振上方150°下方25°・回転360° 色(本体) 注文コード63711053 品番DOL-3763YBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は仕様・色など5種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ステンレス 黒塗装/強化ガラス 透明 長さ(mm)155 直径(Φmm)75 高さ(mm)185 ランプランプ付 付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付 仕様LED交換可、首振上方150°下方25°・回転360° 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.6 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)180 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)60.7 容量(VA)8 色(本体) 光束(Lm)340 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)配光角:20 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
注意
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする