材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/本体:ステンレス 黒塗装/強化ガラス 透明
長さ(mm)155
直径(Φmm)75
高さ(mm)185
ランプランプ付
付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付
仕様LED交換可、首振上方150°下方25°・回転360°
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.6
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)180
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)60.7
容量(VA)8
色(本体)シルバー
光束(Lm)340
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)配光角:20
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン50W相当