アウトドアライト/スポットライト/調光 一般タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63711419 品番 DOL-5348YBG
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
消費電力(W)28 容量(VA)27 エネルギー消費効率(Lm/W)62.1 従来光源ビーム球150W相当 色(本体) 材質本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装(内面黒塗装)/強化ガラス 透明 配光角度(°)配光角:19 仕様首振壁向10°外向90°・回転360°、傾斜天井使用可能 幅(mm)92 高さ(mm)145 タイプフランジタイプ 奥行(mm)177 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 取付場所天井付・壁付・床付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)1740 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※フード別売(DP-40779)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする