消費電力(W)28
容量(VA)27
エネルギー消費効率(Lm/W)62.1
従来光源ビーム球150W相当
色(本体)オフホワイト
材質本体:アルミダイカスト オフホワイトサテン塗装(内面黒塗装)/強化ガラス 透明
配光角度(°)配光角:19
仕様首振壁向10°外向90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)92
高さ(mm)145
タイプフランジタイプ
奥行(mm)177
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
取付場所天井付・壁付・床付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)1740
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
調色の可否否