消費電力(W)14.5
容量(VA)25
エネルギー消費効率(Lm/W)53.1
従来光源12Vダイクロハロゲン65W相当
色(本体)黒
材質本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/反射板:アルミ シルバー電解(鏡面)/強化ガラス 透明
配光角度(°)配光角:30
仕様首振壁向15°外向90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)74
高さ(mm)145
タイプフランジタイプ
奥行(mm)120
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
取付場所天井付・壁付・床付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)770
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
調色の可否否