DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
LED交換可、首振壁向50°外向90°・回転360°、首振125°・回転360°、傾斜天井使用可能
色(本体)
シルバーサテン
注文コード
63711543
品番
DOL-3766XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
仕様・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト・鋼管 シルバーサテン塗装
別売付属品
※絶縁台別売(C-1992)
色(本体)
シルバーサテン
調光の可否
非調光(非調光)
仕様
LED交換可、首振壁向50°外向90°・回転360°、首振125°・回転360°、傾斜天井使用可能
寸法(mm)
巾150 高180 出505
規格
近接限度距離:0.1m
保護構造
防雨形
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
ランプ別売
従来光源
ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63711543
DOL-3766XS
65937795
DOL-3766XS
アウトドアスポット
DAIKO(大光電機)
1個
¥
12,900
税込
¥
14,190
注文コードが変更になりました。