DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63711568
品番
DOL-3767XS
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミダイカスト・鋼管 シルバーサテン塗装
別売付属品
※絶縁台別売(C-1992)
色(本体)
シルバーサテン
調光の可否
否
仕様
LED交換可、首振壁向50°外向90°・回転360°
幅(mm)
150
高さ(mm)
180
奥行(mm)
985
規格
近接限度距離:0.1m
保護構造
防雨形
ランプ
ランプ別売
従来光源
ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
注意
※調光器併用不可