DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
LED交換可、首振外向のみ90°・回転330°、首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能
色(本体)
黒
注文コード
63711613
品番
DOL-4375XB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
仕様・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト 黒塗装
別売付属品
※絶縁台別売(C-1992)
色(本体)
黒
調光の可否
否
仕様
LED交換可、首振外向のみ90°・回転330°、首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)
125
高さ(mm)
185
奥行(mm)
190
保護構造
防雨形
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
ランプ
ランプ別売
従来光源
ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
注意
※調光器併用不可