DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63711638
品番
DWP-51968
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミダイカスト・鋼管 黒サテン塗装
別売付属品
※絶縁台別売(C-1992)
色(本体)
黒サテン
調光の可否
否
仕様
LED交換可、首振壁向65°外向90°・回転360°
長さ(mm)
185
直径(Φmm)
125
奥行(mm)
945
保護構造
防雨形
ランプ
ランプ別売
従来光源
ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
注意
※調光器併用不可