アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100 調光の可否 注文コード63711647 品番DOL-4321YB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は電圧・調光の可否など43種類から選べます 他の種類を見る
別売付属品※絶縁台別売(DP-11805) 調光の可否 消費電力(W)5.2 容量(VA)9 エネルギー消費効率(Lm/W)59.6 従来光源ダイクロハロゲン50W相当 色(本体) 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ シルバー電解(鏡面)/強化ガラス 透明 仕様首振外向のみ20°・回転360° 長さ(mm)170 直径(Φmm)80 奥行(mm)145 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)310 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする