別売付属品※絶縁台別売(DP-11805)調光の可否否消費電力(W)5.2容量(VA)9エネルギー消費効率(Lm/W)59.6従来光源ダイクロハロゲン50W相当色(本体)シルバー材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/反射板:アルミ シルバー電解(鏡面)/強化ガラス 透明仕様首振外向のみ20°・回転360°長さ(mm)170直径(Φmm)80奥行(mm)145電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)310LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83