別売付属品※絶縁台別売(DP-11805)
調光の可否否
消費電力(W)5.2
容量(VA)9
エネルギー消費効率(Lm/W)59.6
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
色(本体)オフホワイト
材質本体:アルミダイカスト オフホワイト塗装/反射板:アルミ シルバー電解(鏡面)/強化ガラス 透明
仕様首振外向のみ20°・回転360°
長さ(mm)170
直径(Φmm)80
奥行(mm)145
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)310
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83