アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100 調光の可否 注文コード63711726 品番DOL-4824YW
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は電圧・調光の可否など43種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 消費電力(W)5.2 容量(VA)9 エネルギー消費効率(Lm/W)57.6 従来光源ダイクロハロゲン50W相当 色(本体)オフホワイト 材質本体:アルミダイカスト オフホワイトサテン塗装/反射板:樹脂 アルミ蒸着/ガラス:強化ガラス 透明 取付場所天井付・壁付・床付兼用 配光角度(°)配光角:30 仕様首振壁向30°外向90°・回転360°、傾斜天井使用可能 幅(mm)75 高さ(mm)105 奥行(mm)120 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)300 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする