調光の可否否
消費電力(W)14.5
容量(VA)25
エネルギー消費効率(Lm/W)68.9
従来光源白熱灯100W相当
色(本体)シルバー
材質本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/アクリル 透明(シボ加工)
取付場所天井付・壁付・床付兼用
配光角度(°)配光角:60
規格近接限度距離:0.2m
仕様首振外向のみ90°・回転360°、首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)115
高さ(mm)160
奥行(mm)195
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)1000
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83